| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62261989 Herst.-Nr.: H3DS-MLC EAN/GTIN: 4548583752962 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais H3DS-MLC Zeitrelais, 8 Zeitfunktionen, 24-230VAC/24-48VDC, 1 Wechsler, 5A, 17.5mm, DIN-Schiene, SLC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | nein | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,74* | € 50,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,92* | € 51,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,25* | € 52,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,33* | € 56,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 51,11* | € 67,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|