| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62266787 Herst.-Nr.: 662616 EAN/GTIN: 4043544716651 |
| |
|
| | |
| 3-Phasenadapter M13 schwarz ST-Z LAB 30 sw Busadapter für 3-Phasen-Stromschiene mit Gewindenippel M13, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 10 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 90 x 32 x 56 mm Gewicht: 0.109 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Leuchtenanschlussadapter | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,94* | € 24,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,97* | € 25,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,39* | € 25,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,57* | € 25,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,09* | € 27,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|