Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 368,80mm ws 07650 L37 7LVE 37 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650Fi L37 7LV E 37 01 7688600 Tragschiene 7688600
Trilux 07650Fi L37 7LV E 37 01 7688600 Tragschiene 7688600
Artikel-Nr.:
     3517A-62266894
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7688600
EAN/GTIN:
     4018242577668
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Tragschiene 368,80mm ws 07650 L37 7LVE 37 01

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 368,8 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 9,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,96*
€ 10,09*
€ 3,90*
ab € 7,89*
€ 11,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195300
ab € 2,28*
Zubehör
TRILUX
2229600
ab € 18,05*
Zubehör
TRILUX
2343200
ab € 9,62*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 32,91*
Zubehör
TRILUX
4068999
ab € 6,38*
Zubehör
TRILUX
6188900
ab € 8,56*
Zubehör
TRILUX
4068899
ab € 12,04*
Zubehör
TRILUX
7258800
ab € 5,41*
Zubehör
TRILUX
7259100
ab € 2,50*
Zubehör
TRILUX
7220300
ab € 17,38*
Zubehör
TRILUX
7220000
ab € 12,67*
Zubehör
TRILUX
8362800
ab € 5,82*
Zubehör
TRILUX
7786000
ab € 28,23*
Zubehör
TRILUX
7784600
ab € 26,66*
Zubehör
TRILUX
7788500
ab € 20,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.