Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopftstück m.LiveLinkAppl. silbergrau Luceos H ZKS 03+LLWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux LuceoS H ZKS 03 +LLWM 7678600 Kopftstück für Hängeleuchten mit 7678600
Trilux LuceoS H ZKS 03 +LLWM 7678600 Kopftstück für Hängeleuchten mit 7678600
Artikel-Nr.:
     3517A-62269035
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7678600
EAN/GTIN:
     4018242574223
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Kopftstück m.LiveLinkAppl. silbergrau Luceos H ZKS 03+LLWM

Kopfstück für Hängeleuchten mit LiveLink Applikation. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Für Hängeleuchten der Baureihe LuceoS. LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
129 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,56*
€ 461,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 391,53*
€ 465,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,32*
€ 491,55*
Frei Haus
ab € 419,36*
€ 496,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,55*
€ 584,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,59*
€ 570,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,54*
€ 551,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,36*
€ 521,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.