Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo H2-L #7750551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo H2-L #7750551
Artikel-Nr.:
     3517A-62269304
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7750551
EAN/GTIN:
     4018242588800
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtbandleuchte

LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo H2-L #7750551

Rechteckige LED-Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend, mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung, WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung) sowie einem Funkmodul zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 604,58*
€ 697,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 631,36*
€ 731,10*
Frei Haus
ab € 640,14*
€ 737,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,10*
€ 870,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,99*
€ 862,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,53*
€ 837,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,28*
€ 809,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,36*
€ 751,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,85*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,96*
Zubehör
TRILUX
8102600
ab € 56,67*
Zubehör
TRILUX
7972200
ab € 4,56*
Zubehör
TRILUX
7754200
ab € 4,74*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,00*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,12*
Zubehör
TRILUX
7755500
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.