| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62356334 Herst.-Nr.: 1SBH143061R5144 EAN/GTIN: 3471522330512 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz 17-32V DC TNL44E TNL44E Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen verwendet. - Pole: 8-polige Hilfsschütze (Zwangsgeführte Kontaktelemente vorhanden) .Die Breite der 8-poligen Geräte entspricht der von 4-poligen Geräten, nur die Bautiefe erhöht sich. - Steuerstromkreis: Gleichstrombetrieb mit Dauermagnetkreis und Weitspannungsbereich. Die Polarität an den Spulenanschlüssen (A1+ und A2-) muss beachtet werden. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 17..32 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 4 | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,62* | € 75,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,67* | € 83,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,75* | € 86,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,30* | € 93,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,16* | € 93,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|