Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 15mm THM MT30X 15/9 SI


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-62362094
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2740260000
EAN/GTIN:
     4050118835731

Gerätemarkierung 15mm THM MT30X 15/9 SI

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
9 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,40*
€ 261,10*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 211,30*
€ 261,80*
Frei Haus
ab € 212,40*
€ 263,80*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 213,91*
€ 264,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,10*
€ 310,709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,30*
€ 306,187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,90*
€ 287,861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,50*
€ 275,485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,40*
€ 250,376
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.