Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 7-40mm,12mm SFX-M 12/40-5 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-62362733
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1500240000
EAN/GTIN:
     4050118308921
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 7-40mm,12mm SFX-M 12/40-5 ST

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
40 mm
Breite:
12 mm
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,62556*
€ 2,02556*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,6488*
€ 2,0588*
64 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,6662*
€ 2,0662*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6621*
€ 2,0868*
50
Frei Haus
ab € 1,7164*
€ 2,1364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0588*
€ 2,44997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0088*
€ 2,39047
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9088*
€ 2,27147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8588*
€ 2,21197
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6488*
€ 1,96207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1500320000
ab € 99,74*
Zubehör
Weidmüller
2068020000
ab € 33,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.