Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKMU PG21-K GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-62362823
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1698220000
EAN/GTIN:
     4008190884758
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung pg21

Gegenmutter SKMU PG21-K GR

Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,177*
€ 32,847*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,23*
€ 34,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,11*
€ 36,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,35*
€ 36,64*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,50*
€ 37,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.