Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenausgleichsring weiß ZDAR 158.200-265 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenausgleichsring weiß ZDAR 158.200-265 ws
Deckenausgleichsring weiß ZDAR 158.200-265 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-62365255
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     645505
EAN/GTIN:
     4043544526038

Deckenausgleichsring weiß ZDAR 158.200-265 ws

Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 - 265 mm, einstellbare Deckenstärke, Material: Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 1 - 40 mm
Außendurchmesser: 285 mm
Innendurchmesser: 158 mm
Höhe: 69 mm
Gewicht: 0.540 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
69 mm
Durchmesser:
285 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,71*
€ 35,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,78*
€ 35,50*
€ 3,90*
ab € 26,60*
€ 36,37*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,67*
€ 36,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,12*
€ 39,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.