Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 88.92.0.240.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-62365317
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     889202400000
EAN/GTIN:
     8012823392967
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Asymmetrischer Taktgeber

Zeitrelais 88.92.0.240.0000

Zeitrelais für Fronteinbau. Funktion: asymmetrischer Taktgeber-pausebeginnend. Zeitbereiche wählbar von 1,2 Sek. bis 300 Std. 2 Wechsler für 8 A. Kontaktmaterial AgNi. Wiederbereitschaftsdauer 200 ms, max. Schaltspannung 400 V AC, max. Schaltleistung AC1 2.000 VA, max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 400 VA. 1-Phasen-Motorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 0,3 kW.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 53,81*
€ 68,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,26*
€ 68,28*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 61,57*
€ 69,82*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 56,45*
€ 70,20*
1
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 72,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
90200
ab € 10,64*
Zubehör
Finder
9020
ab € 3,25*
Zubehör
Finder
9026
ab € 3,27*
Zubehör
Finder
90124
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.