Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E3 Plug und Play Modul ROXY Plug+Play


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROXY E3 Plug&Play E3 Plug und Play, austauschbares Modul 3W weiß
ROXY E3 Plug&Play E3 Plug und Play, austauschbares Modul 3W weiß
ROXY E3 Plug&Play E3 Plug und Play, austauschbares Modul 3W weiß
ROXY E3 Plug&Play E3 Plug und Play, austauschbares Modul 3W weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-62366551
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634877
EAN/GTIN:
     9010299339157
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein

E3 Plug und Play Modul ROXY Plug+Play

Austausch-Endkappe mit Plug&Play-Notlichtset für 3-stündigen Notlichtbetrieb. LiFePO4-Akku, manuelle Testfunktion, LED-Notlicht: 2,5W, 433lm. Kompatibel mit ROXY D und ROXY D/I. Produktabmessungen: 74 mm x 306 mm x 47 mm, Gewicht: 1,3 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Akku
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,42*
€ 127,73*
Frei Haus
ab € 104,54*
€ 132,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.