Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter 1S+1Ö IPSG1A11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-62558053
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV002106R1111
EAN/GTIN:
     3471522009746
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s

Fussschalter 1S+1Ö IPSG1A11

IPSG1A11 Fussschalter frei beweglich Grau, mit Schutzabdeckung 1S+1Ö Sprungkontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Breite:
140 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußtaster abb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,23*
€ 69,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,01*
€ 69,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,44*
€ 69,68*
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 71,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.