Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI 3000K 312127.002.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Pendelleuchte LED 312127.002.76 79W-3000K D630, H630, DALI, 8100 lm
RZB Pendelleuchte LED 312127.002.76 79W-3000K D630, H630, DALI, 8100 lm
Artikel-Nr.:
     3517A-62559854
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312127.002.76
EAN/GTIN:
     4051859165101
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendelleuchte DALI 3000K 312127.002.76

Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Armatur Metall verchromt. Baldachin Metall verchromt. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt, schlagzäh. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. Inklusive Montageplatte mit Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Rohrpendel. Rohrpendel separat bestellen!
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
6
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 723,28*
€ 819,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 731,73*
€ 828,93*
Frei Haus
ab € 735,27*
€ 836,66*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 797,60*
€ 907,06*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 803,34*
€ 908,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,93*
€ 986,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,87*
€ 979,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,28*
€ 944,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,45*
€ 915,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,73*
€ 870,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981222.000
ab € 8,89*
Zubehör
RZB Leuchten
981230.0044
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.