| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62597087 Herst.-Nr.: 1243403 EAN/GTIN: 3660849613396 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Rohrmotor 15/17 SW 60 ED,3m 1243403 Automatische Endlagenerkennung und -korrektur oder manuelle feste Endlageneinstellung möglich Einstellung der Endlagen und der Drehrichtung des Antriebes mit Einstellkabel Parallel anschließbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment) Laufende elektronische Drehmomentüberwachung (Somfy Drive Control) Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) Festfrierschutz beim Öffnen Hinweis: Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste Wellenverbinder notwendig. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 45 mm | Drehmoment: | 15 Nm | Achtkantstahlwelle SW 40: | nein | Achtkantstahlwelle SW 50: | ja | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Achtkantstahlwelle SW 70: | ja | Für Rollläden: | ja | Für Markisen: | ja | Für Nutrohrwelle: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,80* | € 196,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,30* | € 200,74* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 173,01* | € 212,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|