| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62597663 Herst.-Nr.: 317600 EAN/GTIN: 4260005859003 |
| |
|
| | |
| Rollladenzeitschaltuhr TastorCentrum 433MHz 317600 Der Tastor Centrum ist eine vielfältig einsetzbare Rollladenzeitschaltuhr mit integriertem Funkempfänger für Sender der Serie Funk Mercato. Die Zeitschaltuhr verfügt über ein Tages-, Wochen- und Astroprogramm sowie eine (de-)aktivierbare, automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung. Die Bedienfläche hat das Format 50x50 und kann in viele gängige Schalterprogramme mit Hilfe des jeweiligen Zwischenrahmens des Schalterherstellers integriert werden. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Bedienaufsatz | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Geeignet für Windsensor: | nein | Geeignet für Regensensor: | nein | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | ja | Nebenstelleneingang: | nein | Mit Memory-Funktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,06* | € 51,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,48* | € 51,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,17* | € 52,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,36* | € 57,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,88* | € 58,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|