Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS100 Solar 10/12 SW60 Kit INST 1245895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS100 Solar 10/12 SW60 Kit INST 1245895
Artikel-Nr.:
     3517A-62598662
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1245895
EAN/GTIN:
     3660849680077
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor somfy 10nm

RS100 Solar 10/12 SW60 Kit INST 1245895

Das RS100 io Solarkit ist die perfekte Lösung zur Motorisierung von Rollläden, wenn ein Stromanschluss nicht vorhanden ist oder zugunsten einer autarken Nutzung der Sonnenenergie vermieden werden soll. Das Kit besteht aus einem leistungsstarken Gleichstromantrieb mit integriertem Funkempfänger, einer Batterie und einem Solarpanel. In Kombination mit der Smart-Home-Zentrale TaHoma lässt sich das Solarpanel zusätzlich als Sonnensensor verwenden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
63 mm
Drehmoment:
10 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 399,58*
€ 481,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,05*
€ 482,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,67*
€ 573,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,47*
€ 570,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,30*
€ 548,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,58*
€ 475,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.