| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62650267 Herst.-Nr.: 2301300 EAN/GTIN: 4250111813945 |
| |
|
| | |
| Tischkonsole Universal TKU-UNI TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas. Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus Glas/Edelstahl-Kombination und 8-adriger Anschlussschnur (flexibel, Länge 3 m) mit Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innenstation | Montageart: | Tischgerät | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,66* | € 128,01* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,69* | € 129,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 106,88* | € 133,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,03* | € 137,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,27* | € 138,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|