Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwandmontageset für UP-Kästen ZAU4001-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwandmontageset für UP-Kästen ZAU4001-0002
Hohlwandmontageset für UP-Kästen ZAU4001-0002
Artikel-Nr.:
     3517A-62653182
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ZAU4001-0002
EAN/GTIN:
     4035138032704

Hohlwandmontageset für UP-Kästen ZAU4001-0002

Set für die Außenstation der Serien und AVU, bestehend aus: 4 Stück Montagewinkel, 4 Stück Senkkopfschrauben M3x8 mit Innensechskant, 4 Stück Sperrzahnmutter
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
15 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,61*
€ 45,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,47*
€ 47,47*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,62*
€ 48,65*
Frei Haus
ab € 48,04*
€ 50,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,63*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.