Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron.Knaufzylinder IP55 Set 35/55 811-003-3555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektron.Knaufzylinder IP55 Set 35/55 811-003-3555
Artikel-Nr.:
     3517A-62653516
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     811-003-3555
EAN/GTIN:
     4035138023221
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder

Elektron.Knaufzylinder IP55 Set 35/55 811-003-3555

Elektronischer. Knaufzylinder SA IP55 Set 35/55, gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Personen:
96
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
3 V
Betriebstemperatur:
-20..65 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,94*
€ 754,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,64*
€ 748,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,36*
€ 713,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,36*
€ 683,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,99*
€ 627,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.