| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62653704 Herst.-Nr.: FAA1250-0400 EAN/GTIN: 4035138029506 |
| |
|
| | |
| Türöffner-Relais 1TE f.32 WE SG FAA1250-0400 Türöffner Relais zur Türöffnung nur nach Sprechverbindung, bis zu 32 Innenstationen anlernbar, Meldereingang zur manuellen Aktivierung des Türöffners mittels Taster, potentialfreier Relaiskontakt (Wechsler: 230 V, 50/60 Hz / 3 A), ohne Hilfsmittel veränderbare Leistungsmerkmale: Anlernen und Löschen der Innenstationen, LED zur Statusanzeige, Parameter mit Configo einstellbar, erst nach manueller Aktivierung, 3-Draht-Technik erforderlich, Reiheneinbaugehäuse 1 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Maße: H 85 mm x B 65 mm x T 18 mm Weitere Informationen: | | Funktion: | schalten | Installationstechnik: | Bus-System | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Montageart: | DIN-Schiene | Breite: | 85 mm | Höhe: | 18 mm | Tiefe: | 65 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,98* | € 83,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,21* | € 83,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,73* | € 86,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 69,40* | € 88,73* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,04* | € 90,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|