Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 2 A NWV1000-0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltransformator 2 A NWV1000-0400
Klingeltransformator 2 A NWV1000-0400
Artikel-Nr.:
     3517A-62655613
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     NWV1000-0400
EAN/GTIN:
     4035138014915
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator

Klingeltransformator 2 A NWV1000-0400

Versorgungsgerät für Wechselspannung 8 V, 50/60 Hz, Ausgangsstrom Klemmen: I = 1,5 A, Eingangsspannung: 230 V (220 bis 240 V), 50/60 Hz, Reiheneinbaugehäuse 2 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Maße: H 90 mm x B 35 mm x T 60 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenstation
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
2 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, tcs trafo, klingeltrafo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,41*
€ 40,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,42*
€ 40,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,82*
€ 41,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,48*
€ 42,43*
€ 3,90*
ab € 32,34*
€ 43,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.