Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ex-Leuchte 4000K 6014-040140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ex-Leuchte 4000K 6014-040140
Artikel-Nr.:
     3517A-62660391
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     6014-040140
EAN/GTIN:
     4255678601950
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte led
ex leuchte

LED-Ex-Leuchte 4000K 6014-040140

UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung Emergency Variante mit 3Std Akku für Notbeleuchtung Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Für Ex-Zone Gas:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,77*
€ 365,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,24*
€ 366,02*
Frei Haus
ab € 306,24*
€ 368,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,46*
€ 434,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.