Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung 2m DV 3x1,5mm² #5552134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsverdrahtung 2m DV 3x1,5mm² #5552134
Durchgangsverdrahtung 2m DV 3x1,5mm² #5552134
Artikel-Nr.:
     3517A-62660742
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     5552134
EAN/GTIN:
     4018098413332
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung pracht
durchgangsverdrahtung

Durchgangsverdrahtung 2m DV 3x1,5mm² #5552134

Nachrüstbare 3x1,5mm² Durchgangsverdrahtung für die 1,2m LUNA ECO
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,16*
€ 8,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,36*
€ 3,90*
ab € 6,98*
€ 10,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.