Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 1-Leiter Hebel Push-in Cage Clamp 2721-1110/037-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federleiste 1-Leiter Hebel Push-in Cage Clamp 2721-1110/037-000
Artikel-Nr.:
     3517A-62661741
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2721-1110/037-000
EAN/GTIN:
     4066966496826
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste
federleiste
federleiste 10-polig

Federleiste 1-Leiter Hebel Push-in Cage Clamp 2721-1110/037-000

1-Leiter-Federleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
10-polig
100% fehlsteckgeschützt, Kodiernase
seitliche Verriegelungsklinken
2,50 mm²
lichtgrau Intuitive und werkzeuglose Hebelbetätigung Universalanschluss für alle Leiterarten Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülsen Bauhöhe nur 11,5 mm Prüföffnung 0° und 90° zur Leitereinführung 100 % fehlsteckgeschützt Kodierbar
Weitere Informationen:
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 373,51*
€ 445,09*
Frei Haus
ab € 378,60*
€ 449,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,09*
€ 529,6571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,24*
€ 525,0756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,03*
€ 498,6457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 406,21*
€ 483,3899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,51*
€ 444,4769
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,4702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.