Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenstation 2-fach A21051P2-A-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger A21051P2-A-03 Silber
Busch-Jaeger A21051P2-A-03 Silber
Artikel-Nr.:
     3517A-62667188
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA200010A0002
EAN/GTIN:
     6955891816039
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
klingelplatte alu
audio türsprechanlage

Außenstation 2-fach A21051P2-A-03

Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Frontplatte aus Aluminium, Oberfläche gebürstet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Tastenmodul hinterleuchtet.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Modulare Bauweise:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Mit Kamera:
ja
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Material Front:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelplatte 2 taster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 240,93*
€ 289,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,06*
€ 308,38*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 259,18*
€ 309,16*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 259,68*
€ 311,01*
Frei Haus
ab € 259,97*
€ 311,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,75*
€ 366,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,97*
€ 354,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.