Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

video:pack Einbau für 11 Wohneinheit PVIF110/001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
video:pack Einbau für 11 Wohneinheit PVIF110/001
video:pack Einbau für 11 Wohneinheit PVIF110/001
Artikel-Nr.:
     3517A-62668709
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PVIF110/001
EAN/GTIN:
     4035138054287
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher

video:pack Einbau für 11 Wohneinheit PVIF110/001

Vorkonfiguriertes Paket (Briefkasten) für 11 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus:, 1x Einbau-Türlautsprecher (Serie TCU) 16WE, Artikelnummer: ASI12000-0000, vorprogrammiert, 11x TASTA 3,5 Zoll Freispr. AP WS/WS, Artikelnummer: IVW5111-0145, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, 1x Gleichspannungsg. NGV 26V / 2,5A 8TE, Artikelnummer: NGV1011-0400, 1x Videozweidrahtsender UP, Artikelnummer: FVW2000-0600, Video Kamera bauseitig vorhanden, das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb,
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
11
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
16
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
sonstige
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.883,19*
€ 4.036,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.005,42*
€ 4.165,97*
Frei Haus
ab € 4.034,65*
€ 4.206,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.654,38*
€ 4.807,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.165,97*
€ 4.957,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.135,37*
€ 4.921,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.043,58*
€ 4.811,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.012,99*
€ 4.775,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.005,42*
€ 4.766,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.