Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 4qmm 2p. 1127.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-62755270
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1127.G
EAN/GTIN:
     4011126003161
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Anschlussklemme 4qmm 2p. 1127.G

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß lagefixiert werden. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 16,5 x 17 x 20 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,0 - 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig, starr : 3 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten flexibel : 2 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm² Pole : 2 Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
100
€ 4,98*
ab € 0,9864*
€ 1,2364*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,80*
€ 1,36*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,802*
€ 1,3839*
5 Tage
1065
1
€ 6,95*
ab € 0,8021*
€ 1,384*
2 Tage
80
1
€ 6,40*
ab € 0,817*
€ 1,387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.