Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsträger 750-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsträger 750-103
Beschriftungsträger 750-103
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-62757024
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-103
EAN/GTIN:
     4045454769475
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago

Beschriftungsträger 750-103

Gruppenschildträger
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
11,5 mm
Höhe:
23 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,502*
€ 0,692*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,80*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,59278*
€ 0,80278*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6472*
€ 0,8772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8772*
€ 1,04387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8372*
€ 0,99627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7572*
€ 0,90107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7372*
€ 0,87727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6472*
€ 0,77017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-105
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.