Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIBUS-Leitung PUR RKSW 458-10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIBUS-Leitung PUR RKSW 458-10M
PROFIBUS-Leitung PUR RKSW 458-10M
Artikel-Nr.:
     3517A-62763630
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     U7334-10
EAN/GTIN:
     4047101024395
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
profibus kabel 10m

PROFIBUS-Leitung PUR RKSW 458-10M

PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, Leitungslänge 10 m, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: violett, Schleppkettentauglich, UL-Zulassung, Schutzart: IP67, Ende offen, Kupplung gerade M12, invers kodiert, Leitungslänge: 10 Meter
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: profibus buskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,70*
€ 136,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,90*
€ 140,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,24*
€ 142,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,66*
€ 144,92*
Frei Haus
ab € 118,98*
€ 145,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.