Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox smartEVO PRO 22 max.22kW+PLCISO15118 98601255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox smartEVO PRO 22 max.22kW+PLCISO15118 98601255
Wallbox smartEVO PRO 22 max.22kW+PLCISO15118 98601255
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-62765062
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     98601255
EAN/GTIN:
     4015609319787
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär

Wallbox smartEVO PRO 22 max.22kW+PLCISO15118 98601255

Wallbox smartEVO PRO 22
Ausstattungsmerkmale:
Ladung nach Mode 3 nach IEC 61851
Steckvorrichtungen nach IEC 62196
1x Ladedose Typ 2 (Mode 3)
Ladeleistung bis zu 22kW

3 Status-LED s im seitlichen Panel zur Anzeige
des aktuellen Status des Ladepunktes
Authentifizierung über seitlich angebrachtes RFID-Panel

Powerline Communication (PLC) gemäß ISO 15118
ermöglicht Plug & Charge und bidirektionale Kommunikation
mit dem Fahrzeug.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
390 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
203 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.481,68*
€ 2.680,60*
Frei Haus
ab € 2.531,40*
€ 2.787,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.583,67*
€ 2.787,09*
Frei Haus
ab € 2.618,20*
€ 2.814,00*
€ 5,95*
ab € 2.880,83*
€ 3.069,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.787,09*
€ 3.316,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.764,91*
€ 3.290,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.667,62*
€ 3.174,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.618,20*
€ 3.115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.583,67*
€ 3.074,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.