| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62765955 Herst.-Nr.: 3106290 EAN/GTIN: 8018367693393 |
| |
|
| | |
| Abdeckung 3106290 Carter ORION H Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Lichtverteilung: | symmetrisch | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | strukturiert | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,11* | € 46,66* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,29* | € 46,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,94* | € 48,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|