Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27XWGRYB #3802072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-62768239
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3802072
EAN/GTIN:
     0662488014407
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte

Linienleuchte WLS27XWGRYB #3802072

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 570 mm, Gehäuselänge L2: 633.5 mm, Farbe 1: Tageslichtweiß, Farbe 2: Grün, Farbe 3: Gelb, Farbe 4: Rot, Farbe 5: Blau, Mehrfarbige Linienleuchte, Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
633,5 mm
Länge:
633,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: turck arbeitsleuchte, arbeitslampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,91*
€ 487,50*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 409,29*
€ 488,09*
Frei Haus
ab € 421,22*
€ 492,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,11*
€ 507,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,50*
€ 580,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,02*
€ 575,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,24*
€ 552,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,02*
€ 536,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,91*
€ 494,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.