Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare Signalsäule Vorkonfektioniert TL70BYQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulare Signalsäule Vorkonfektioniert TL70BYQ
Modulare Signalsäule Vorkonfektioniert TL70BYQ
Artikel-Nr.:
     3517A-62776826
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3800576
EAN/GTIN:
     0662488004149
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Modulare Signalsäule Vorkonfektioniert TL70BYQ

LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Vorkonfektioniert, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP65, Stecker, M12 x 1, Farben: Blau (COL 1), Gelb (COL 2), Umschaltbar zwischen Dauer- und Blinkfunktion, Betriebsspannung: 12 30 VDC, Eingänge: PNP / NPN, Konfiguration über DIP-Schalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,00*
€ 236,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,78*
€ 241,84*
Frei Haus
ab € 201,47*
€ 249,10*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,63*
€ 251,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.