Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiY 1x0,14 OG 4125009S/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiY 1x0,14 OG 4125009S/500
LiY 1x0,14 OG 4125009S/500
Artikel-Nr.:
     3517A-62856269
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4125009S/500
EAN/GTIN:
     4044774694962
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

LiY 1x0,14 OG 4125009S/500

Einzelader LiY 1x0,14 OG 500 M
Einzelader
1X0.14
orange
Spule
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
1,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,06582*
€ 0,08812*
Lager 3517
500
€ 5,00*
ab € 0,0667*
€ 0,0892*
500
€ 6,90*
ab € 0,0637*
€ 0,1062*
500
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1212*
1 Tag
39
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.