Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X1,5 GNYE 4520001S/150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
H07V-K 1X1,5 GNYE 4520001S/150
H07V-K 1X1,5 GNYE 4520001S/150
Artikel-Nr.:
     3517A-62858861
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520001S/150
EAN/GTIN:
     4044774701325
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X1,5 GNYE 4520001S/150

Einzelader H07V-K 1X1,5 GNYE 150 M
Einzelader
1X1.5
grün-gelb
Spule
U0/U: 450/750 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grün/gelb
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
pro Packung
€ 6,40*
ab € 33,33*
€ 44,1795*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 34,8015*
€ 46,242*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 59,77*
€ 99,30*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 101,27*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 59,28*
€ 101,691*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,242*
€ 55,02798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,8415*
€ 54,55139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,2015*
€ 51,40979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,9515*
€ 48,73229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,8115*
€ 47,37569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,8015*
€ 41,41379
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,23201* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.