Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GN 4726122K/900


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GN 4726122K/900
Artikel-Nr.:
     3517A-62865386
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726122K/900
EAN/GTIN:
     4044776253211
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GN 4726122K/900

Einzelader X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GN 900 M
Einzelader
1X2.5
grün
Großkarton
U0/U: 450/750 V
Halogenfreie Mischung
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von Leuchten
Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz
Einsetzbar in trockenen Räumen
Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +90 °C
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07Z-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grün
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: litze grün, litze, lappkabel litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,6885*
  
Preis gilt ab 900 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.