Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL H05V-K0,5gn/geEcaRi100 Aderltg feindrähtig H05V-K0,5gngeEca


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-62866294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29082-100
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL H05V-K0,5gn/geEcaRi100 Aderltg feindrähtig H05V-K0,5gngeEca

HEL H05V-K0,5gngeEca
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
2,35 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..90 °C
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3694*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4694*
€ 0,55859
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.