Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C5-20,0PUR-M12FS-SH 22261057


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-C5-20,0PUR-M12FS-SH 22261057
Artikel-Nr.:
     3517A-62868626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22261057
EAN/GTIN:
     4044776084761
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Sensorkabel
Sensorleitung
kabel für sicherheitsschalter

AB-C5-20,0PUR-M12FS-SH 22261057

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C5-20,0PUR-M12FS-SH
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
Geschirmt
Polyurethan
1x5
offenes Ende
M 12 (A-kodiert), Buchse, gerade (180 °)
20 m
Anwendungsgebiete: Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen
Nutzen: Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung)
Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.