Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusskappe-TEC-15/4,5 61830000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-62868635
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61830000
EAN/GTIN:
     4044773300345
Suchbegriffe:
Endtülle
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss

Abschlusskappe-TEC-15/4,5 61830000

Endtülle TERMINATION CAP TEC 15/4.5
Endtülle
Aussendurchmesser: 15mm
Länge nach Schrumpfen: 30mm

Anwendungsgebiete: Zur Abdichtung von Kabelenden gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und als Verunreinigungsschutz
Nutzen: Gute Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
Sichere Abdichtung durch thermoplastische Klebebeschichtung innen
Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
15 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4,5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
30 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55..100 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,934*
€ 1,344*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,35*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,96*
€ 1,39*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,61*
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,344*
€ 1,59936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.