| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62875664 Herst.-Nr.: MR0114 EAN/GTIN: 4021179266963 |
| |
|
| | |
| Zylindersensor MR0114 Zylindersensor mit Reed-Kontakt 30,5 x 5 x 6,5 mm Ansprechempfindlichkeit 3,8 mT Verpolungsschutz ja Kurzschlussschutz nein Überlastfest nein Schließer AC/DC PNP/NPN 2 m PUR-Kabel IP 65 IP 67 2-Leiter Schaltfrequenz 1000 Hz AC / 1000 Hz DC Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,11* | € 27,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,82* | € 27,72* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,89* | € 27,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,26* | € 30,68* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,62* | € 30,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|