Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST-A 33/9018 GR ONETrack AB Flex Verbinder 3PH+DALI weiß 660300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Verbinder flexibel gr ST-A FLEX/9018
F-Verbinder flexibel gr ST-A FLEX/9018
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5604531
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660300
EAN/GTIN:
     4043544691200
Suchbegriffe:
F-Stecker Verbinder
F-Verbinder Kupplung
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
Flexibler Verbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 265 x 32 x 38 mm Gewicht: 0.236 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Art des Zubehörs:
Kupplung/Verbinder flexibel
Weitere Suchbegriffe: f-stecker verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.