Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrelais 24VDC REL-IR4/24DC/4X21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelrelais 24VDC REL-IR4/24DC/4X21
Einzelrelais 24VDC REL-IR4/24DC/4X21
Artikel-Nr.:
     3517A-62958167
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907054
EAN/GTIN:
     4055626175782
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Einzelrelais 24VDC REL-IR4/24DC/4X21

Steckbares Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität: ungepolt, Eingangsspannung: 24 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18,7..18,69999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 4,49*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 4,70*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,67*
€ 4,71*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,71*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,53*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.