Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder gerade 50x6x4,f.Profil 23 982203.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder gerade 50x6x4,f.Profil 23 982203.000
Verbinder gerade 50x6x4,f.Profil 23 982203.000
Artikel-Nr.:
     3517A-62958247
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982203.000
EAN/GTIN:
     4051859162636

Verbinder gerade 50x6x4,f.Profil 23 982203.000

Mechanischer Verbinder für Pendel-Profil 18
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 11,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,42*
€ 12,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 13,23*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,34*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.