Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62965843 Herst.-Nr.: 42187077 EAN/GTIN: 9010299136534 |
| |
|
| | |
| Balken für LED-Lichtlinie SLOT2 BLED #42187077 Balken für LED-Lichtlinie. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K in Farbwiedergabe Ra 80, LED-Lebensdauer 50000 h bei 80 % Lichtstrom. LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1150 x 59 x 65 mm Gewicht: 1,5 kg. Achtung: Bei Austausch von SLOT2 T16 ist ein 1:1 Austausch möglich. Konfiguration im Lichtband auch möglich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Ausführung des Rasters: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,35* | € 299,13* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 246,28* | € 299,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,80* | € 301,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 251,45* | € 305,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 270,32* | € 327,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|