Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6898740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6898740
LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6898740
Artikel-Nr.:
     3517A-63050143
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6898740
EAN/GTIN:
     4018242375677
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6898740

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRW) mit hocheffizienten Reflektorkammern aus weiß-poliertem Kunststoff für hohen Lichtkomfort und Effizienz. Mit zusätzlicher, im optischen System integrierten, klaren Abdeckscheibe für raumseitig flächenbündigen Abschluß und Schutz der LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 343,00*
€ 401,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 344,50*
€ 405,07*
€ 5,95*
ab € 358,74*
€ 424,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 364,56*
€ 429,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,41*
€ 432,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,19*
€ 510,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,29*
€ 503,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,36*
€ 487,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,56*
€ 433,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,86*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,97*
Zubehör
TRILUX
6892400
ab € 10,53*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 14,40*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,99*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,09*
Zubehör
TRILUX
6891900
ab € 34,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.