Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akzentstrahler 4000K SUP2 L LED #60714965


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SUP2 L LED900-940 FL LDO 3CY WH Akzentstrahler 15,5W 1000lm 4000K DALI weiß
SUP2 L LED900-940 FL LDO 3CY WH Akzentstrahler 15,5W 1000lm 4000K DALI weiß
SUP2 L LED900-940 FL LDO 3CY WH Akzentstrahler 15,5W 1000lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-63051305
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60714965
EAN/GTIN:
     4053167338154
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED-Akzentstrahler 4000K SUP2 L LED #60714965

LED-Strahlereinheit mit einem LED-Strahlerkopf Baugröße "
maxi"
, ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Kombinationen von LED-Platinen, Linse und Folie ergeben gleichmäßige Lichtverteilungen mit hoher Intensität, sowie weichem Übergang, ohne Streulicht des Lichtkegels, Leuchte mit L3+DALI-Adapter für DALI-Steuerung mit Betriebsgerät im Adapter, Trackbox (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), Bestückung: 1/15,5W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Leuchte bzw.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 365,91*
€ 431,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,15*
€ 432,01*
Frei Haus
ab € 369,25*
€ 435,44*
€ 5,95*
ab € 394,43*
€ 461,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,47*
€ 513,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,21*
€ 507,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,47*
€ 486,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,67*
€ 474,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,91*
€ 435,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.