Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte schwarz, 3000K 1000807


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Deckenleuchte schwarz, 3000K 1000807
LED-Deckenleuchte schwarz, 3000K 1000807
Artikel-Nr.:
     3517A-63052115
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000807
EAN/GTIN:
     4024163190992
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte schwarz, 3000K 1000807

Die ANELA Deckenaufbauleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem integrierten LED-Leuchtmittel ausgestattet. Durch das zurückversetzte LED Leuchtmittel entsteht eine Blendreduzierung. ANELA ist in den Gehäusefarben schwarz und weiß erhältlich und mit den separat erhältlichen Reflektoren, welche in mehreren Farben erhältlich sind, lassen sich unterschiedliche Lichtströme erzeugen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,52*
€ 80,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 68,52*
€ 85,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,85*
€ 86,90*
€ 5,95*
ab € 72,52*
€ 90,09*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,34*
€ 93,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000812
ab € 8,24*
Zubehör
SLV
1000811
ab € 8,22*
Zubehör
SLV
1000810
ab € 8,24*
Zubehör
SLV
1000809
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.