Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz Reiheneinbau 63A 2S 3TE 230VAC GWD6731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz Reiheneinbau 63A 2S 3TE 230VAC GWD6731
Artikel-Nr.:
     3517A-63057256
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GWD6731
EAN/GTIN:
     8011564809635
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 230v
installationsschütz
installationsschütz 2s

Schütz Reiheneinbau 63A 2S 3TE 230VAC GWD6731

Schuetz zur Montage auf DIN- Tragschienen. Zum Schalten von Lasten, die nicht den Gebrauchskategorien AC-1/AC-7a entsprechen, bitte die technischen Informationen beachten. Die Schuetze koennen mit plombierbaren Klemmenabdeckungen und einen Hilfsschalter nachgeruestet werden. Zur optimalen Waermeabfuhr, bei enger Montage, wird der Einbau eines Distanzstueckes empfohlen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 91,85*
€ 115,49*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 119,03*
2
Frei Haus
ab € 97,655*
€ 122,565*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,6457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,36*
€ 137,2784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,8183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,4308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 238,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.