Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauprofil BIRO40 4000K, 1160mm 77003694


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-63152286
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77003694
EAN/GTIN:
     4251433933755
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauprofil BIRO40 4000K, 1160mm 77003694

LED-Einbauprofil, silber, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Lichtkanal mit microprismatischer Abdeckung. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 266,34*
€ 266,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,45*
€ 282,37*
€ 8,50*
ab € 237,60*
€ 285,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,28*
€ 291,32*
Frei Haus
ab € 245,08*
€ 294,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77024694
ab € 435,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77124694
ab € 337,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77134694
ab € 411,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77324694
ab € 534,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77354694
ab € 594,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77114694
ab € 350,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77144694
ab € 393,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77004694
ab € 381,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77034694
ab € 418,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77014694
ab € 356,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77214694
ab € 426,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77314694
ab € 543,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77234694
ab € 481,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77244694
ab € 470,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77224694
ab € 406,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.